岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス700 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
5000
3000
5000
光源色
昼白色
電球色
昼白色
光束(Lm)
6940
5320
6940
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02625976
品番
EDL89000N/SA9
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.0~79.8
光束(Lm)
6940
種別
ダウンライト
質量(kg)
4.5
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミ
消費電力(W)
89~87
定格入力電圧(V)
100~242共用
平均演色評価数(Ra)
70
材質(枠)
鋼板
光源寿命
50000時間
使用場所
屋内用
調光方式
一般形
埋込穴(Φmm)
250
器具相当
クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(クリア)