アズワン
オリコン EP42A-B 55612000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02626158
品番
55612000GRMSK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,930
段ボールに替わる軽量・薄型オリコン、メッシュタイプの内倒れ式オリコンです。、その通気性から主に青果物の搬送に適しています。、両長辺右側下部及び中央部及び4辺平面部にラベル剥離用シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):600×400×220●有効内寸(mm):570×370×199●内容量(L):41.9●圧縮荷重:8.75kN(892kgf)
アズワン品番
67-7100-95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02626158
55612000GRMSK
14746787
55612000GRMSK
オリコン
サンコー(三甲)
1個
¥
2,998
税込
¥3,298
注文コードが変更になりました。