岩崎電気
レディオック 屋外スポットライト ON/OFFセンサ内蔵形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
仕上:ダークシルバー
仕上:ダークシルバー
仕上:黒色サテン
質量(kg)
1.2
1
1.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02626412
品番
ESP14004/S
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
種別
建築外観・景観演出照明
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
1.2
色
仕上:ダークシルバー
取付
壁付専用
使用温度範囲(℃)
-10~+35
定格入力電圧(V)
100専用
センサー
ON/OFFセンサ内蔵形
保護等級
IP23
LEDランプ
別売
使用場所
屋外・屋内用