岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス100 軒下用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
02626676
品番
EDLW10023W/LSAN9
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
浴室などの湿度の高い場所には使用できません。
天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
種別
ダウンライト
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(200V)6.8
構造
防雨形
定格入力電圧(V)
100~242共用
ビームの開き(°)
【1/2】100
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)123.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
840
使用場所
軒下用
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:10cm以上
埋込穴(Φmm)
150
結線方法
端子台式
調光の可否
非調光
配光タイプ
100°タイプ
器具相当
クラス100 コンパクト形蛍光ランプFHT24W、白熱電球100W
電源ユニット
内蔵形
ライトユニット
(本体)アルミ
反射板枠
プラスチック(白色)