岩崎電気
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 片反射笠付形 1灯用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(本体)
ステンレス(クリア塗装)
亜鉛鋼板(クロムフリー・白色)
ステンレス(クリア塗装)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02626692
品番
ELRW40161APFH9
参考基準価格(税別)
¥75,400
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス(クリア塗装)
材質(反射板)
ステンレス(クリア塗装)
仕様
取付/オプション:天井付・壁付
質量(kg)
3
形
片反射笠付形
構造
防湿・防雨形
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP23
LEDランプ
別売
使用場所
屋内・軒下用
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形