岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
5000
2900
3400
5000
光源色
昼白色
電球色
温白色
昼白色
光束(Lm)
1570
920
980
1570
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02626981
品番
EDL19610N/SA9
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
浴室などの湿度の高い場所には使用できません。
平均演色評価数(Ra)
70
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.1~81.8
光束(Lm)
1570
種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
19.6~19.2
構造
防雨形
定格入力電圧(V)
100~242共用
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
使用場所
軒下用
埋込穴(Φmm)
150
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)