LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.84
寸法(mm)
ポール挿入:Φ48.6×70
注文コード
02627096
品番
HG3002-0
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法(mm)
ポール挿入:Φ48.6×70
質量(kg)
0.84
仕上:ダークブラウン3分つや
材質(本体)
アルミダイカスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする