12NW-75 インパクト用ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02627936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12NW-75 インパクト用ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02627936
12NW-75 インパクト用ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02627936

インパクト用ソケット(12角)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
二面幅(mm)75
内容量1個注文コード02627936品番12NW-75
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ソケットです。
パワーレンチやナットランナーでの締付け・緩め作業に最適なインパクト用ソケット。
はめ込みやすい12角を採用し、作業効率を向上。

用途
大型ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
質量(kg)
4.7
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
75
寸法L1(mm)
39
寸法D(mm)
114
材質
構造用鋼
差込角(mm)
38.1(1-1/2inch)
表面処理
無電解めっき
寸法D2(mm)
85
先端形状
12角
二面幅(mm)
75
注意
※指定のピンとOリングなどにより、インパクトレンチへ確実に固定してください。
※ピンとOリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
※回転中にピンなどが飛散して危険です。飛散物から目を保護して下さい。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※改造しないでください。
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※ボルト・ナットは、奥まで完全に差し込んで使用してください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする