油研工業
単段ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
取付方式
フランジ取付形
フランジ取付形
フート取付形
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
6.8
6.8
11.6
16.5
22.9
25.9
36
47.7
61.1
74.9
115.6
吐出口径
Rc3/4
Rc3/4
Rc1 1/4
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02630827
品番
50T-7-F-RL-30
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
7
質量(kg)
9
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
使用流体
石油系作動油、合成作動油
吐出口径
Rc3/4
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
6.8
許容回転速度(r/min)
800~2000
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。