単段ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
取付方式フート取付形
理論押しのけ容積(cm3/rev)11.6
吐出口径Rc3/4
内容量1台注文コード02630854品番50T-12-L-RL-30
参考基準価格(税別)¥77,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
最高使用圧力(MPa)7質量(kg)10.5種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、合成作動油吐出口径Rc3/4理論押しのけ容積(cm3/rev)11.6許容回転速度(r/min)600~1800
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする