油研工業
単段ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
取付方式
フート取付形
フランジ取付形
フート取付形
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
115.6
6.8
11.6
16.5
22.9
25.9
36
47.7
61.1
74.9
115.6
吐出口径
Rc1 1/4
Rc3/4
Rc1 1/4
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02631012
品番
150T-116-L-RL40
参考基準価格(税別)
¥145,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
7
質量(kg)
26
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
石油系作動油、合成作動油
吐出口径
Rc1 1/4
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
115.6
許容回転速度(r/min)
600~1200
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。