曜日別特売

バルポンプ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
電動機出力(kW)1.5×4P
最高使用圧力(MPa)16
理論押しのけ容積(cm3/rev)15.8
吐出口径Rc3/4
内容量1台注文コード02632315品番PM16-01C-1.5-30
参考基準価格(税別)¥200,200販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
最高使用圧力(MPa)16理論押しのけ容積(cm3/rev)15.8電動機出力(kW)1.5×4P質量(kg)39.7種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)2~16使用流体石油系作動油吐出口径Rc3/4
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする