曜日別特売
SBS-19 SUS ステンレス サドルベース 南電機 02632888

ステンレス サドルベースSBS-19 SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
適合電線管C19
内容量1箱(20個)注文コード02632888品番SBS-19 SUS
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。
付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。
トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。

適合管外径(Φmm)
19.1
適合電線管
C19
材質
ステンレス製(SUS304)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする