除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。 モーター駆動の為、楽に散布ができます。 開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。 主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
Jrだけあって大量散布の農業には均等散布性能と排出量に少し問題、毎分500g以下の散布には約3m範囲で散布可能でした。(田では毎分7s位)散布の手回しが電動なので吐出量は安定でした。
イネの農薬を散布するのに電池式で均一に散布でき、価格も安い。満足しています。
モーターはすごく静かでとても良いです。農薬を散布するとき開閉シャッターのいちが慣れないと分からないのでタンクがからのうちに練習を何回かしないと農薬が入ってからではそこらに蒔いてしまいあわてます。機械をさげるベルトがもっと太いといいです