106 エンドレスベルト 向井工業 02633724

エンドレスベルト

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合作物大根<葉大根>、ほうれん草<丸種・Mサイズ>、ほうれん草<丸種・Lサイズ>、ほうれん草、ほうれん草<ノーサイジング>、みつば・ひえ・あわ注文コード02633724品番106
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に適合作物大根<葉大根>、ほうれん草<丸種・Mサイズ>、ほうれん草<丸種・Lサイズ>、ほうれん草<Mサイズ・芽出し>、ほうれん草<ノーサイジング>、みつば・ひえ・あわ適合機種HS-801・802タイプを除く全機種穴径(Φmm)6使用の目安(大根<葉大根>)1穴3~4粒、(ほうれん草<丸種・Mサイズ>)1穴3~4粒、(ほうれん草<丸種・Lサイズ>)1穴1~2粒、(ほうれん草<Mサイズ・芽出し>)1穴1~2粒、(ほうれん草<ノーサイジング>)1穴2~3粒、(みつば・ひえ・あわ)1穴5~6粒播種間隔(cm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 野沢菜の種まきに使用
農・林・水産業

ベルト穴のサイズを変えた3本目(3年目)に上手くいきました。
ただ、床土の湿り具合に発芽は左右されるかと思います。

2025-04-09
用途: 小さい種の撒き数が多い時用に選びました。
ありまやサービス業

種はゴマ粒位なのですが、催芽処理で湿り気を与えるためにパーライトが混ぜてあったので、10粒程度になるように、こちらを選んでみました。 数えたわけではありませんが、ちょうどいい感じです。 催芽処理で湿っていたので、一晩乾かしてサラサラになってから撒いています。 最初、粉が降ってあるので服が白くなりましたが、使い終わったら、ベビーパウダーでもかけておくのがいいのかもしれません。

2025-05-16
用途: 野菜播種作業
農・林・水産業

種まきごんべえを使いコート種子を1粒点播するのに便利です。種子の大きさに合わせて穴径を細かく設定されており、選択肢が豊富です。

1が参考にしています
対象商品 : 02633837
2024-06-13
用途: 野菜の種まき
農・林・水産業

今まで、手でまいて いましたが 手で蒔くより発芽が良く 農作業の効率が向上しました。

1が参考にしています
対象商品 : 02634092
2023-02-20
用途: 農作業種まき
有限会社大野屋商店

今までは、種まきは手でひとつづつまいていましたが、作業が楽になり
とても助かります。また、ベルトの取付もかんたんでしたが簡単な説明書
があると良いと思います。

対象商品 : 02634415
2023-03-01
用途: 播種
農・林・水産業

ラディッシュ1000粒あっという間に終わりました。届くのも早くて満足です。

対象商品 : 02634266
2022-10-16
用途: ミニチンゲン菜

ミニチンゲンなので3-2にしました。条まきしか持ってなくくっつきすぎてたけど点蒔きはちょうど良さそう。

1が参考にしています
対象商品 : 02633907
2022-08-26
用途: 種まき
農・林・水産業

種まきのため急遽必要になり、当日発送で次の日届いたのでとても助かりました、ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする