南電機
黒ZAM製L形ケーブルラック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
ラック幅(mm)
600
200
300
400
500
600
800
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02633798
品番
SRLL-600-BZAM
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長さL(mm)
標準1050
幅W1(mm)
600
幅W2(mm)
有効570
ラック幅(mm)
600
材質
高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM)(黒ZAM(R)製)