曜日別特売
26138 リンクベルト 向井工業 02634695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リンクベルト

(19件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個適合作物大豆、落花生、シャクヤク種類(大豆)黒大豆2粒播種、(落花生)大粒、(シャクヤク)-使用の目安(大豆)1コマ1穴(角穴)1~2粒、(落花生)1コマ1穴(角穴)1~2粒、(シャクヤク)1コマ1穴(角穴)4~5粒注文コード02634695品番26138
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合作物大豆、落花生、シャクヤク種類(大豆)黒大豆2粒播種、(落花生)大粒、(シャクヤク)-適合機種HS-801・802タイプを除く全機種使用の目安(大豆)1コマ1穴(角穴)1~2粒、(落花生)1コマ1穴(角穴)1~2粒、(シャクヤク)1コマ1穴(角穴)4~5粒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02634625
2024-11-30
用途: 農業、播種作業、
その他業種

商品がすぐに届きました。手押し式の機械ではなかったので無いかと思ったら、品番で見つかりました。有難うございました。

1が参考にしています
2025-05-21
用途: 陸稲の播種
農・林・水産業

純正品のためか使用に問題は無く、快適に使用出来ました。

対象商品 : 02634537
2024-07-19
用途: 景観用ヒマワリの種まき
農・林・水産業

メーカーに問い合わせて、種の大きさに合う品番を確認し購入しましたが、納品までかなり時間を要しました。(たぶんあまり一般的ではない品番だったのでしょうね。)
使用しての感想は、種がしっかり土に入っているか心配でしたが、芽が出てきたら予想以上にちゃんと播種できていたので、びっくりしました。
ただ、メーカーでは何種類かの適合ベルトの回答があったので、来年はもう一つベルトを試してみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02634625
2024-02-13
用途: 緑肥の種の散布用に購入
農・林・水産業

申し分なしです。小麦型の種を2~4粒づつ散布できました。緑肥系の種にはこれがぴったりのようです。おかげで作業効率があがりました。

対象商品 : 02634704
2023-08-28
用途: 種まき
不動産業

大根用のリングベルトが欲しかっのですが、単品では送料がかかるとのことで、来年のスイートコーン用に余分に購入しました。なので、感想は、来年です。

対象商品 : 02634722
2022-05-30
用途: 播種作業
農・林・水産業

純正品なので品質的に全くの問題は感じません。値段も安く買えるので満足です。

対象商品 : 02634625
2021-09-14
用途: 緑肥(エンバク)の播種に使用
学校法人文伸学園

リンクベルト、リンクカセットと同時購入です。思った通りに播種できました。商品に満足してます。注文の翌日に届いて助かります。エンバク以外にもひまわり(小粒緑肥用)やライ麦などいけそうです。

対象商品 : 02634634
2022-02-09
用途: 農業
農・林・水産業

黒大豆の播種作業用に購入しました。春になったら使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする