曜日別特売
STC.V2J トレビーノ スーパーシリーズカートリッジ高除去(12項目クリア) TORAY(東レ) 02635316

STC.V2J トレビーノ スーパーシリーズカートリッジ高除去(12項目クリア) TORAY(東レ) 02635316
STC.V2J トレビーノ スーパーシリーズカートリッジ高除去(12項目クリア) TORAY(東レ) 02635316
STC.V2J トレビーノ スーパーシリーズカートリッジ高除去(12項目クリア) TORAY(東レ) 02635316

トレビーノ スーパーシリーズカートリッジ高除去(12項目クリア)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード02635316品番STC.V2J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

蛇口直結型「スーパーシリーズ」用カートリッジ。12項目除去の高除去タイプ。交換目安600L

交換目安600L=2ヵ月(1日10L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・中空糸膜・イオン交換体ろ過流量1.6L/分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02635316
2018-05-12
用途: 水道の蛇口直結

共同住宅なので、溜め水を飲まざるを得ず、いつも、美味しいお茶やコーヒーを飲むためにトレビーノを使っています。

対象商品 : 02635316
2018-04-11
用途: 事務所用
株式会社大潟共生自然エネルギー電気・ガス・熱供給・水道業

事務所の飲み水用に使っています。500Lまで使えるとなっていますが、元々の水質が悪いのか、100L辺りから水量が減って、200Lまで使うとチョロチョロ。。。消耗品として割りきってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする