曜日別特売
SBE-25 Un サドルベース 南電機 02640972

サドルベースSBE-25 Un

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
適合電線管C25
内容量1箱(20個)注文コード02640972品番SBE-25 Un
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。
付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。
トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。

適合管外径(Φmm)
25.4
適合電線管
C25
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする