ベルベ
ポリ手提げ シティバッグ ブラウン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(250枚)
仕様
●サイズ:巾465×丈600mm●材質:LDPE●重量:47g●厚さ:90μ●色:ブラウン
注文コード
02641671
品番
4497
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LDPE素材でしっかりなめらかな質感の手提袋。
仕様
●サイズ:巾465×丈600mm●材質:LDPE●重量:47g●厚さ:90μ●色:ブラウン
アズワン品番
67-7149-26