ベルベ
ポリ手提げ シティバッグ ブラウン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(500枚)
仕様
●サイズ:巾290×丈440mm●材質:LDPE●重量:16g●厚さ:65μ●色:ブラウン
注文コード
02641680
品番
4495
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LDPE素材でしっかりなめらかな質感の手提袋。
仕様
●サイズ:巾290×丈440mm●材質:LDPE●重量:16g●厚さ:65μ●色:ブラウン
アズワン品番
67-7149-24