曜日別特売
4496 ポリ手提げ シティバッグ ブラウン ベルベ 02641689

ポリ手提げ シティバッグ ブラウン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(300枚)仕様●サイズ:巾370×丈500mm●材質:LDPE●重量:29g●厚さ:85μ●色:ブラウン注文コード02641689品番4496
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LDPE素材でしっかりなめらかな質感の手提袋。

仕様●サイズ:巾370×丈500mm●材質:LDPE●重量:29g●厚さ:85μ●色:ブラウンアズワン品番67-7149-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする