曜日別特売
4189 ポリ手提げ シティバッグ ブラウン ベルベ 02641698

ポリ手提げ シティバッグ ブラウン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(500枚)仕様●サイズ:巾190×丈300mm●材質:LDPE●重量:7g●厚さ:60μ●色:ブラウン注文コード02641698品番4189
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

LDPE素材でしっかりなめらかな質感の手提袋。

仕様●サイズ:巾190×丈300mm●材質:LDPE●重量:7g●厚さ:60μ●色:ブラウンアズワン品番67-7149-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする