曜日別特売
6005 レジ袋 ビーバッグ ベルベ 02642100

レジ袋 ビーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(1000枚)仕様●サイズ:(150+100)×360mm●材質:HDPE●厚さ:15μ注文コード02642100品番6005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
仕様●サイズ:(150+100)×360mm●材質:HDPE●厚さ:15μアズワン品番67-7151-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする