9205 エコバッグ ベーシックトート 100 オレンジ ベルベ 02643491

エコバッグ ベーシックトート 100 オレンジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)仕様●サイズ:270×350mm●材質:不織布●厚さ:100g注文コード02643491品番9205
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

不織布素材のバッグ。、展示会や式典、アパレルなどに。

仕様●サイズ:270×350mm●材質:不織布●厚さ:100gアズワン品番67-7154-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする