SRLL-500-BZAM 黒ZAM製L形ケーブルラック 南電機 02646712

黒ZAM製L形ケーブルラックSRLL-500-BZAM

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ラック幅(mm)500
内容量1個注文コード02646712品番SRLL-500-BZAM
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
長さL(mm)
標準950
幅W1(mm)
500
幅W2(mm)
有効470
ラック幅(mm)
500
材質
高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM)(黒ZAM(R)製)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする