曜日別特売
SBS-51 SUS ステンレス サドルベース 南電機 02649241

ステンレス サドルベースSBS-51 SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
適合電線管C51
内容量1箱(10個)注文コード02649241品番SBS-51 SUS
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。
付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。
トラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。

適合管外径(Φmm)
50.8
適合電線管
C51
材質
ステンレス製(SUS304)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする