曜日別特売
A-1243 A型シンブル 水本機械製作所 02650238

A型シンブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合ロープ径(mm):8●D(mm):22●A(mm):8●B(mm):10●T(mm):48●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●コード番号:316-5093注文コード02650238品番A-1243
参考基準価格(税別)¥676販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。、ワイヤーコースとして。

仕様●適合ロープ径(mm):8●D(mm):22●A(mm):8●B(mm):10●T(mm):48●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●コード番号:316-5093アズワン品番67-7174-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする