水本機械製作所
A型シンブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):9●D(mm):25●A(mm):9●B(mm):11●T(mm):51●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●コード番号:316-8197
注文コード
02650247
品番
A-1244
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。、ワイヤーコースとして。
仕様
●適合ロープ径(mm):9●D(mm):25●A(mm):9●B(mm):11●T(mm):51●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●コード番号:316-8197
アズワン品番
67-7174-06