曜日別特売
A-1942 O型フック 水本機械製作所 02650405

O型フック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4●L(mm):30●S(mm):7●W(mm):10●R(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9830注文コード02650405品番A-1942
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4●L(mm):30●S(mm):7●W(mm):10●R(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9830アズワン品番67-7174-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする