曜日別特売
A-1596 SBMシャックルSUS316 水本機械製作所 02650536

SBMシャックルSUS316

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ径:M8●B(mm):14●D(mm):8●L(mm):28●d(mm):14●t(mm):7●使用荷重(kN):2.45●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-1409注文コード02650536品番A-1596
参考基準価格(税別)¥3,729販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。

仕様●ねじ径:M8●B(mm):14●D(mm):8●L(mm):28●d(mm):14●t(mm):7●使用荷重(kN):2.45●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-1409アズワン品番67-7175-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする