MS-16 316 SUS316 ステンレス スイベル 線径16mm 長さ187mm 水本機械製作所 02650807

SUS316 ステンレス スイベル 線径16mm 長さ187mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):11.76●参考使用荷重(kg):1200●D(mm):16●L1(mm):187●L2(mm):45●A(mm):16●W1(mm):70●W2(mm):39●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-4436注文コード02650807品番MS-16 316
参考基準価格(税別)¥15,326販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして

仕様●使用荷重(kN):11.76●参考使用荷重(kg):1200●D(mm):16●L1(mm):187●L2(mm):45●A(mm):16●W1(mm):70●W2(mm):39●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-4436アズワン品番67-7175-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする