水本機械製作所
SUS316 ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.18●参考使用荷重(kg):120●D(mm):5●L1(mm):59●L2(mm):14●A(mm):5●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:318-2396
注文コード
02650841
品番
A2874
参考基準価格(税別)
¥1,791
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
仕様
●使用荷重(kN):1.18●参考使用荷重(kg):120●D(mm):5●L1(mm):59●L2(mm):14●A(mm):5●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:318-2396
アズワン品番
67-7175-41