サスペンダー式ショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1本注文コード02650939品番S1415-B
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

長さ調整可能なショルダー。サスペンダー式なので着脱ができて便利。
耐荷重:4kg(メーカー調べ)

色
ブラック
幅(mm)
15
耐荷重(kg)
4(メーカー調べ)
寸法(cm)
117~130(調整可能)
素材
合皮

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする