NBK
サスペンダー式ショルダーストラップ
長さ調整可能なショルダー。サスペンダー式なので着脱ができて便利。
耐荷重:4kg(メーカー調べ)
幅(mm)
15
耐荷重(kg)
4(メーカー調べ)
寸法(cm)
117~130(調整可能)
素材
合皮
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02650939
S1415-B
ブラック
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
02651131
S1415-C
チョコ
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
02651219
S1415-E
ベージュ
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください