曜日別特売
MS-9 316 SUS316 ステンレス スイベル 線径9mm 長さ104mm 水本機械製作所 02650947

SUS316 ステンレス スイベル 線径9mm 長さ104mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):2.94●参考使用荷重(kg):300●D(mm):9●L1(mm):104●L2(mm):23●A(mm):10●W1(mm):40●W2(mm):22●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-4412注文コード02650947品番MS-9 316
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして

仕様●使用荷重(kN):2.94●参考使用荷重(kg):300●D(mm):9●L1(mm):104●L2(mm):23●A(mm):10●W1(mm):40●W2(mm):22●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-4412アズワン品番67-7175-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする