水本機械製作所
SカンSAE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):5●L1(mm):75●L2(mm):65●S1(mm):4.5●S2(mm):30●W1(mm):15●W2(mm):45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2413
注文コード
02651026
品番
A-1457
参考基準価格(税別)
¥487
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
片側の懐の深いSカンです。、消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):5●L1(mm):75●L2(mm):65●S1(mm):4.5●S2(mm):30●W1(mm):15●W2(mm):45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2413
アズワン品番
67-7175-61