チェーンショルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・長さL×幅Wが8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
ゴールド
長さL×幅W(cm)
120×0.6
注文コード
02651052
品番
TYC3101-G
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

小さめポーチにおすすめの、ショルダー用チェーンです

色
ゴールド
長さL×幅W(cm)
120×0.6
耐荷重(kg)
3
素材
チェーン:鉄・ナスカン:真ちゅう

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする