NBK
チェーンショルダー
小さめポーチにおすすめの、ショルダー用チェーンです
耐荷重(kg)
3
素材
チェーン:鉄・ナスカン:真ちゅう
内容量
1本
全8種類を絞り込む
色
アンティークゴールド
ゴールド
シルバー
ブラックニッケル・イブシ
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
長さL×幅W(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02650957
TYC3120-S
シルバー
120×0.7
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
02651052
TYC3101-G
ゴールド
120×0.6
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
02651088
TYC3101-AG
アンティークゴールド
120×0.6
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
02651149
TYC3101-BN
ブラックニッケル・イブシ
120×0.6
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
02651192
TYC3120-AG
アンティークゴールド
120×0.7
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
02651210
TYC3120-BN
ブラックニッケル・イブシ
120×0.7
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
02651289
TYC3120-G
ゴールド
120×0.7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
02651298
TYC3101-S
シルバー
120×0.6
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください