NBK
チェーンショルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・長さL×幅W
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
アンティークゴールド
長さL×幅W(cm)
120×0.6
注文コード
02651088
品番
TYC3101-AG
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
小さめポーチにおすすめの、ショルダー用チェーンです
色
アンティークゴールド
長さL×幅W(cm)
120×0.6
耐荷重(kg)
3
素材
チェーン:鉄・ナスカン:真ちゅう