曜日別特売
A-1855 Sカンフック 水本機械製作所 02651121

Sカンフック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4●L1(mm):44●L2(mm):36●S(mm):7●W(mm):22●R(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2392注文コード02651121品番A-1855
参考基準価格(税別)¥543販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。

仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4●L1(mm):44●L2(mm):36●S(mm):7●W(mm):22●R(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2392アズワン品番67-7175-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする