NBK
サスペンダー式ショルダーストラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チョコ
チョコ
ブラック
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02651131
品番
S1415-C
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さ調整可能なショルダー。サスペンダー式なので着脱ができて便利。
耐荷重:4kg(メーカー調べ)
色
チョコ
幅(mm)
15
耐荷重(kg)
4(メーカー調べ)
寸法(cm)
117~130(調整可能)
素材
合皮