曜日別特売
A-2501 Sフック ステンレス Sカン 水本機械製作所 02651175

Sフック ステンレス Sカン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.78●D(mm):10●L1(mm):120●L2(mm):100●S1(mm):5●S2(mm):26●W1(mm):26●W2(mm):53●R(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7615注文コード02651175品番A-2501
参考基準価格(税別)¥1,847販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フックの片側が深く口を開いた設計になっています。、荷役ロープなどの端末金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.78●D(mm):10●L1(mm):120●L2(mm):100●S1(mm):5●S2(mm):26●W1(mm):26●W2(mm):53●R(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7615アズワン品番67-7175-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする