曜日別特売
A-2733 Sフック ステンレス アイSカン 水本機械製作所 02651218

Sフック ステンレス アイSカン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.08●D(mm):5●L1(mm):150●L2(mm):140●S(mm):35●W1(mm):45●W2(mm):25●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:178-4080注文コード02651218品番A-2733
参考基準価格(税別)¥967販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。

仕様●使用荷重(kN):0.08●D(mm):5●L1(mm):150●L2(mm):140●S(mm):35●W1(mm):45●W2(mm):25●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:178-4080アズワン品番67-7175-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする