NBK
チェーンショルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・長さL×幅W
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
ゴールド
長さL×幅W(cm)
120×0.7
注文コード
02651289
品番
TYC3120-G
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小さめポーチにおすすめの、ショルダー用チェーンです
色
ゴールド
長さL×幅W(cm)
120×0.7
耐荷重(kg)
3
素材
チェーン:鉄・ナスカン:真ちゅう