水本機械製作所
Sフック ステンレス モヒカン 長さ85mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):7●L(mm):85●A(mm):23●W(mm):21●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2380
注文コード
02651340
品番
A-2490
参考基準価格(税別)
¥786
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています、荷役ロープなどの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):7●L(mm):85●A(mm):23●W(mm):21●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2380
アズワン品番
67-7176-16