A-2487 Sフック ステンレス モヒカン 長さ85mm 水本機械製作所 02651349

Sフック ステンレス モヒカン 長さ85mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.08●D(mm):4●L(mm):85●A(mm):17●W(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4446注文コード02651349品番A-2487
参考基準価格(税別)¥386販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています、荷役ロープなどの端末金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.08●D(mm):4●L(mm):85●A(mm):17●W(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4446アズワン品番67-7176-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする