水本機械製作所
Sフック ステンレス モヒカン 長さ85mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L(mm):85●A(mm):21●W(mm):19●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0793
注文コード
02651358
品番
A-2489
参考基準価格(税別)
¥644
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています、荷役ロープなどの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L(mm):85●A(mm):21●W(mm):19●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0793
アズワン品番
67-7176-15