水本機械製作所
アイスクリュー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):5●L(mm):13●H(mm):26●B(mm):30●E(mm):5●A(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2913
注文コード
02651489
品番
A-1141
参考基準価格(税別)
¥1,037
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):5●L(mm):13●H(mm):26●B(mm):30●E(mm):5●A(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2913
アズワン品番
67-7176-42