曜日別特売
A-1140 アイスクリュー 水本機械製作所 02651498

アイスクリュー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):10●H(mm):20●B(mm):25●E(mm):4●A(mm):10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7653注文コード02651498品番A-1140
参考基準価格(税別)¥889販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):10●H(mm):20●B(mm):25●E(mm):4●A(mm):10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7653アズワン品番67-7176-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする